SIEMENS - Bloque consumidor adicional CC 24V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bloque consumidor adicional CC 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de configuración - Acoplamiento directo

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Con supresor integrado - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2916-2BE01

Ref.Sonepar

104848

EAN

4011209739895

Tipo de configuración:

Acoplamiento directo

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Con supresor integrado:

no

retardador de desconexión, 24 V DC, para contactores 3RT2 y contactores auxiliares 3RH2 mando por AC/DC y DC Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS