SIEMENS - Bloque consumidor CA 50/60HZ,180-255V S00

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bloque consumidor CA 50/60HZ,180-255V S00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Otros

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 180...255 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 180...255 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2916-1GA00

Ref.Sonepar

294987

EAN

4011209740181

Función:

Otros

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

180...255 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

180...255 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

módulo de carga adicional, 180-255 V AC, 50/60 Hz, para contactores 3RT2.1 y contactores auxiliares 3RH2 Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS