SIEMENS - Bloque contacto auxiliar 1NO+1NC S0/S3 0,05 horas 1s

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bloque contacto auxiliar 1NO+1NC S0/S3 0,05 horas 1s

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Otros

  • Configuración de la hora desde/hasta - 0.05...1 s

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT1926-2FJ11

Ref.Sonepar

792395

EAN

4011209308435

Función de conmutación:

Otros

Configuración de la hora desde/hasta:

0.05...1 s

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Principio activo:

Electrónico

Con retardo electrónico, bloque de contactos auxiliares frontal rango de tiempo 0,05...1 s, 24 V AC/DC, 1 NA +1 NC, retardado a desexcitación, sin señal de control para 3RT1 bloque de contactos auxiliares SIRIUS 3RT19, retardo a la desconexión, para maniobras conmutación con retardo, para adosar a contactores 3RT1.Campo de aplicación de los contactores 3RT105, 3RT1.6 y 3RT1.7. Utilizable en todo el mundo gracias a las homologaciones internacionales y a su amplio rango de tensiones.Disponible para contactores S6 a S12, en distintas tensiones y rangos de tiempo.Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS