SIEMENS - Bloque contacto auxiliar 1NO+1NC S0/S3 1,5 horas 30s

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bloque contacto auxiliar 1NO+1NC S0/S3 1,5 horas 30s

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Otros

  • Configuración de la hora desde/hasta - 1.5...30 s

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT1926-2GD51

Ref.Sonepar

627980

EAN

4011209308428

Función de conmutación:

Otros

Configuración de la hora desde/hasta:

1.5...30 s

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Principio activo:

Electrónico

Retardado electrónicamente, bloque de contactos auxiliares, abrochable en frente, rango de tiempo 1,5...30 s, 200...240 V AC, 2 NA, función estrella-triángulo, tamaño S6...S12 bloque de contactos auxiliares SIRIUS 3RT19, Función estrella-triángulo, para el arranque preciso de motores en conexión en estrella/triángulo.Campo de aplicación de los contactores 3RT105, 3RT1.6 y 3RT1.7. Utilizable en todo el mundo gracias a las homologaciones internacionales y a su amplio rango de tensiones.Disponible para contactores S6 a S12, en distintas tensiones y rangos de tiempo.Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS