SIEMENS - Bloque contacto auxiliar 2NA+2NC tamaño S00-S0 borne tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bloque contacto auxiliar 2NA+2NC tamaño S00-S0 borne tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

  • N° contactos normalmente cerrados - 2

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 6 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RH2911-1FA22

Ref.Sonepar

118177

EAN

4011209878174

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

6 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

BLOQ. CONTAC. AUX. , 2NA+2NC CIRCUITOS: 1NA, 1NC, 1NC, 1NA, P/ CONTACTORES AUX. Y MOTOR TAMANO S00 Y S0, BORNES DE TORNILLO DIN EN 50005

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS