SIEMENS - Bloque contacto auxiliar compatible con electrónico T-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 5.6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3TY7561-1AA00
Ref.Sonepar
129195
EAN
4011209363724
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
5.6 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Método de montaje:
Montaje lateral
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


