SIEMENS - Bloque contacto auxiliar para electrónica montaje derecha / izquierda

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bloque contacto auxiliar para electrónica montaje derecha / izquierda

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - -99999 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3TY7561-1UA00

Ref.Sonepar

799048

EAN

4011209566002

Número de contactos de inversión:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

-99999 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Bloque de contactos auxiliares, apto para electrónica, para 3TF44-69, 3TK4/5, 3TC4/5 para montaje en lado izquierdo o derecho (repuesto para 3TY7561-1U/- 1V)

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS