SIEMENS - Bloque contactor auxiliar biestable 1NA+1NC 250V 1NA 1NC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bloque contactor auxiliar biestable 1NA+1NC 250V 1NA 1NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Otros

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Anchura en módulos - 1

  • Profundidad constructiva - 73 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TT4930

Ref.Sonepar

314083

EAN

4001869521367

Función:

Otros

Método de montaje:

Carril DIN

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

73 mm

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de tensión de control 1:

CA/CC

Tipo tensión de control 2:

CA/CC

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

bloque de contactos auxiliares contacto para AC 6A, 250 V 1 NA 1 NC Aparamenta Siemens para aplicaciones en el sector residencial, terciario y industrial. La innovadora aparamenta de Siemens es una parte esencial de los componentes SENTRON para la instalación eléctrica. Los telerruptores, relés de maniobra, contactores de instalación e interruptores horarios ofrecen muchas posibilidades para implementar diversas funciones de maniobra. Ya sea para el sector residencial, para la infraestructura o para aplicaciones industriales, Siemens ofrece el catálogo adecuado para todas las funciones de maniobra. Por ello, siempre encontrará el aparato adecuado para cada exigencia. La aparamenta de Siemens se caracteriza especialmente por: 1. Cómodo y sencillo sistema de montaje y conexión. 2. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos incluida de serie. 3. Amplia gama de accesorios fáciles de montar. 4. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS