SIEMENS - Bloque contactor auxiliar biestable central HALB - 5TT4931
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Mecánico para control centralizado
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 73 mm
N° contactos normalmente abiertos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TT4931
Ref.Sonepar
794412
EAN
4001869521374
Función:
Mecánico para control centralizado
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
73 mm
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión de control 1:
CA/CC
Tensión de control 2:
-99999...-99999 V
Tipo tensión de control 2:
CA/CC
Intensidad nominal de interruptor:
-99999 A
Intervalo de alimentación:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara incandescente:
-99999 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
-99999 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
-99999 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
-99999 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
16 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


