SIEMENS - Bloque contactor auxiliar frontal 2NA+2NC S00-S0 tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bloque contactor auxiliar frontal 2NA+2NC S00-S0 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RH2916-1FA22

Ref.Sonepar

1216907

EAN

4011209911437

bloque de contactos auxiliares, por el frente, 2 NA + 2 NC, .3/.4, .1/.2, .1/.2, .3/.4, circuito: 1 NA, 1 NC, 1 NC, 1 NA, borne de tornillo, para contactores 3RT2 y contactores auxiliares 3RH2 bloque de contactos auxiliares SIRIUS 3RH29 para la ampliar el número de contactos auxiliares en el circuito de mando.Los bloques de contactos auxiliares 3RH29 pueden instalarse sobre los contactores 3RT2 y los contactores auxiliares 3RH2 sin herramientas y con independencia del tamaño.Los bloques de contactos auxiliares 3RH19/3RH29 están disponibles en variantes de montaje frontal o lateral, con hasta cuatro contactos NA y NC de conmutación instantánea y hasta dos de conmutación anticipada. Los bloques de contactos auxiliares pueden ser elementos de contacto de apertura positiva en contactores auxiliares 3RH o contactos espejo en contactores de potencia 3RT. Se ofrecen con bornes de tornillo y bornes de resorte en toda la gama.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS