SIEMENS - Bloque de contacto auxiliar adicional para 3RT135, 3RT136, 3RT137 1 NC 1 NO, se puede montar en el lateral, terminal de tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de contactos de inversión - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 4 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RH1951-1SA11
Ref.Sonepar
328928
EAN
4047621048949
Número de contactos de inversión:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
4 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Modelo:
Montaje superior
Método de montaje:
Otros
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


