SIEMENS - Bloque Diferencial 3P+N 40A 300mA - 5SM2642-0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 400...400 V
Corriente nominal - 40 A
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
50 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5SM2642-0
Ref.Sonepar
330063
EAN
4001869171098
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
400...400 V
Corriente nominal:
40 A
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.3...0.3 A
Número de polos:
4
Tipo de corriente de fuga:
CA
Frecuencia:
50 Hz
Tensión Ui con aislamiento nominal:
460 V
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...25 mm²
Nivel de polución:
2
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-5...45 °C
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


