SIEMENS - Bloque Diferencial 4P100A 300mA - 5SM2647-0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bloque Diferencial 4P100A 300mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 400...400 V

  • Corriente nominal - 100 A

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A

  • Número de polos - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

50 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5SM2647-0

Ref.Sonepar

15223

EAN

4001869059204

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

400...400 V

Corriente nominal:

100 A

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.3...0.3 A

Número de polos:

4

Tipo de corriente de fuga:

CA

Frecuencia:

50 Hz

Tensión Ui con aislamiento nominal:

460 V

Capacidad de conexión cable rígido:

6...50 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

6...50 mm²

Nivel de polución:

2

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...45 °C

bloque dif., 4 polos, tipo AC, In: 100 A, 300 mA, Un AC: 400 V, para 5SP4 Bloque diferencial SENTRON 5SM2 para combinación con automáticos magnetotérmicos para protección de personas y cables y protección contra incendios.Los bloques diferenciales se pueden combinar con automáticos magnetotérmicos sin herramientas, simplemente enchufándolos entre sí. La variedad de tipos de bloques diferenciales y la amplia gama de automáticos magnetotérmicos admiten numerosas posibilidades de combinación para todas las aplicaciones. Todos los bloques diferenciales de 100 A y 125 A permiten elteledisparo externo a través de bornes de conexión Y1/Y2, con los que también se pueden implementar circuitos de desconexión centrales.Todos los componentes adicionales para automáticos magnetotérmicos pueden adosarse por la derecha.Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS