SIEMENS - Bloque diferencial 6/40A 300mA

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bloque diferencial 6/40A 300mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 3

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

13 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5SM2632-0

Ref.Sonepar

330058

EAN

4001869227306

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

3

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

460 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

3

Profundidad constructiva:

70 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-5...45 °C

Nivel de polución:

2

Capacidad de conexión para varios conductores:

1.5...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1.5...25 mm²

Bloque FI, 3 polos, tipo AC, entrada: 40 A, 300 mA, Un AC: 400 V, para 5SY. Grado de protección IP20, para montaje en distribuidor, con conductores conectados.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS