SIEMENS - Bloque diferencial 6/40A 300mA selectivo (S)

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bloque diferencial 6/40A 300mA selectivo (S)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...400 V

  • Corriente nominal - 40 A

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A

  • Tiempo máx. de retardo - 0 ms

  • Retardo ajustable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SM2622-2

Ref.Sonepar

330051

EAN

4001869171258

Tensión nominal desde/hasta:

230...400 V

Corriente nominal:

40 A

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.3...0.3 A

Tiempo máx. de retardo:

0 ms

Retardo ajustable:

no

Número de polos:

2

Tipo de corriente de fuga:

CA

Bloque FI, 2 polos, tipo AC, selectivo, entrada: 40A, 300mA, Un AC: 230V, para 5SY. Grado de protección IP20, para montaje en distribuidor, con conductores conectados.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS