SIEMENS - Bloque diferencial 6/40A 300mA selectivo (S) - 5SM2645-2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bloque diferencial 6/40A 300mA selectivo (S)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...400 V

  • Corriente nominal - 63 A

  • Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A

  • Retardo ajustable - no

  • Número de polos - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SM2645-2

Ref.Sonepar

783166

EAN

4001869171135

Tensión nominal desde/hasta:

230...400 V

Corriente nominal:

63 A

Intensidad nominal de fallo desde/hasta:

0.3...0.3 A

Retardo ajustable:

no

Número de polos:

4

Tipo de corriente de fuga:

CA

Bloque diferencial p/aut. 5SJ/5SY acces. curvas B y C, clase AC, 3mód., 4 polos, 6/40A, 300mA, selectivo (S)

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS