SIEMENS - Bloque diferencial 6/63A 1000mA selectivo (S)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tasa de voltaje - 400 V
Corriente asignada - 63 A
Sensibilidad de disparo - 1000 A
Tensión Ui con aislamiento nominal - 460 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SM2845-2
Ref.Sonepar
799848
EAN
4001869171159
Número de polos:
4
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
63 A
Sensibilidad de disparo:
1000 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
460 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
CA
Protección selectiva:
sí
Desconexión de retardo corto:
no
Con sistema de bloqueo por candado:
no
Frecuencia:
50 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
70 mm
Nivel de polución:
2
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...25 mm²
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


