SIEMENS - Bloque diferencial automático 5SL4 clase CA 0,363A 4 polos 300mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión nominal desde/hasta - 400...400 V
Corriente nominal - 63 A
Intensidad nominal de fallo desde/hasta - 0.3...0.3 A
Número de polos - 4
Tipo de corriente de fuga - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SM2646-2
Ref.Sonepar
622707
EAN
4001869461182
Tensión nominal desde/hasta:
400...400 V
Corriente nominal:
63 A
Intensidad nominal de fallo desde/hasta:
0.3...0.3 A
Número de polos:
4
Tipo de corriente de fuga:
CA
Tensión Ui con aislamiento nominal:
460 V
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...25 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...25 mm²
Nivel de polución:
2
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-5...45 °C
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


