SIEMENS - BLOQUE DIFERENCIAL P/AUT. 5SP4 ACCES. CURVAS B Y C - 5SM2327-6

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - BLOQUE DIFERENCIAL P/AUT. 5SP4 ACCES. CURVAS B Y C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SM2327-6

Ref.Sonepar

1169078

EAN

4001869144092

bloque dif., 2 polos, tipo A, In: 100 A, 30 mA, Un AC: 230 V, para 5SP4 Bloque diferencial SENTRON 5SM2 para combinación con automáticos magnetotérmicos para protección de personas y cables y protección contra incendios.Los bloques diferenciales se pueden combinar con automáticos magnetotérmicos sin herramientas, simplemente enchufándolos entre sí. La variedad de tipos de bloques diferenciales y la amplia gama de automáticos magnetotérmicos admiten numerosas posibilidades de combinación para todas las aplicaciones. Todos los bloques diferenciales de 100 A y 125 A permiten elteledisparo externo a través de bornes de conexión Y1/Y2, con los que también se pueden implementar circuitos de desconexión centrales.Todos los componentes adicionales para automáticos magnetotérmicos pueden adosarse por la derecha.Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS