SIEMENS - BNE.PASO RESORTE 0,08-2,5mm2 5,2mm GR. - 8WH2000-0AF00

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - BNE.PASO RESORTE 0,08-2,5mm2 5,2mm GR.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.08...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.08...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.08...4 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.08...4 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8WH2000-0AF00

Ref.Sonepar

104707

EAN

4001869346717

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.08...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.08...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.08...4 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.08...4 mm²

Entrada de intensidad nominal:

31 A

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión de abrazadera con resorte

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión de abrazadera con resorte

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Otros

Temperatura de operación:

-25...55 °C

Anchura:

5.2 mm

Profundidad:

48.5 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Gris

Fases conectadas internamente:

no

Borne de paso con bornes de resorte, sección: 0,08-2,5mm², anchura: 5,2mm, color: gris.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS