SIEMENS - Bobina 3TB52 3TC52 230-220V 60Hz 276-264V

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 260...276 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3TY6523-0AP0

Ref.Sonepar

329553

EAN

4011209122826

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

260...276 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Bobina con núcleo para 3TC52 y 3TB52 AC 230/220V 50Hz, 276/264V 60Hz

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS