SIEMENS - Bobina 3TB52 3TC52 CA 110V 60Hz132V 60Hz

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina 3TB52 3TC52 CA 110V 60Hz132V 60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - -99999...-99999 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3TY6523-0AF0

Ref.Sonepar

743438

EAN

4011209059009

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

-99999...-99999 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Bobina con núcleo para 3TC52, AC 110V 50Hz/AC 132V 60Hz

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS