SIEMENS - Bobina accionamiento CC T-12 220V económica

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina accionamiento CC T-12 220V económica

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 277...277 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 277...277 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3TY7683-0CP7

Ref.Sonepar

799050

EAN

4011209061767

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

277...277 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

277...277 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Bobina con núcleo con electrónica de conexión para contactor 3TF6844-.C.., AC 230...276V 50/60Hz

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS