SIEMENS - BOBINA CONT.7,5Kw AC 400V 50HZ S0 TORN. - 3RT2924-5AV01

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - BOBINA CONT.7,5Kw AC 400V 50HZ S0 TORN.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 400...400 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - -99999...-99999 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2924-5AV01

Ref.Sonepar

545413

EAN

4011209861275

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

400...400 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

-99999...-99999 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

bobina, 400 V AC, 50 Hz, para contactores 3RT2023-.A, 3RT2024-.A y 3RT2025-.A Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS