SIEMENS - Bobina contactor 7,5Kw AC220V 50/60Hz S0 tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina contactor 7,5Kw AC220V 50/60Hz S0 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...220 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...220 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2924-5AN21

Ref.Sonepar

797640

EAN

4011209861480

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...220 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...220 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

bobina, 220 V AC, 50/60 Hz, para contactores 3RT2023-.A, 3RT2024-.A y 3RT2025-.A Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS