SIEMENS - Bobina contactor 7,5Kw AC48V 50Hz S0 tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina contactor 7,5Kw AC48V 50Hz S0 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...48 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - -99999...-99999 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2924-5AH01

Ref.Sonepar

656658

EAN

4011209861237

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

48...48 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

-99999...-99999 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

bobina, 48 V AC, 50 Hz, para contactores 3RT2023-.A, 3RT2024-.A y 3RT2025-.A Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS