SIEMENS - Bobina doble accionamiento CA T14 110/132V 50/60Hz

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina doble accionamiento CA T14 110/132V 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 132...132 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 132...132 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3TY7693-0CF7

Ref.Sonepar

783626

EAN

4011209178717

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

132...132 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

132...132 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

bobina con núcleo para contactor 3TF6944-.C.., AC 110...132V 50/60Hz

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS