SIEMENS - Bobina enchufable S10 UC200-277V interface SPS 24V - 3RT1965-5NP31

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina enchufable S10 UC200-277V interface SPS 24V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 277...277 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 277...277 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 277...277 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT1965-5NP31

Ref.Sonepar

766153

EAN

4011209505971

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

277...277 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

277...277 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

277...277 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Bobina extraíble para contactores 3RT106, 3RT146 AC (50...60 Hz) mando por DC, 200 ... 277 V, accionamiento: electrónico con entrada PLC 24 V DC bornes de tornillo Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS