SIEMENS - Bobina enchufable S12 3RT107-127-147 UC200-277V - 3RT1975-5NP31

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina enchufable S12 3RT107-127-147 UC200-277V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 277...277 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 277...277 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 277...277 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT1975-5NP31

Ref.Sonepar

792414

EAN

4011209506473

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

277...277 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

277...277 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

277...277 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Bobina extraíble para contactores 3RT107, 3RT147, AC (50...60 Hz) mando por DC, 200 ... 277 V, accionamiento: electrónico con entrada PLC 24 V DC bornes de tornillo Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS