SIEMENS - Bobina enchufable S12 3RT107-127-147 UC220-240V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina enchufable S12 3RT107-127-147 UC220-240V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 240...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 240...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 240...240 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT1975-5AP31

Ref.Sonepar

266509

EAN

4011209506398

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

240...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

240...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

240...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Bobina extraíble para contactores 3RT107, 3RT147, AC (50...60 Hz) mando por DC, 220 ... 240 V, Accionamiento: estándar,circuito economizador borne de tornillo Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS