SIEMENS - Bobina enchufable S6 3RT105/3RT145 440-480V - 3RT1955-5AR31

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina enchufable S6 3RT105/3RT145 440-480V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 480...480 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 480...480 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 480...480 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT1955-5AR31

Ref.Sonepar

792404

EAN

4011209505568

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

480...480 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

480...480 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

480...480 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Bobina extraíble para contactores 3RT105, 3RT145 AC (50...60 Hz) mando por DC, 440 ... 480 V, Accionamiento: estándar,circuito economizador borne de tornillo Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS