SIEMENS - Bobina enchufable S6 3RT105/3RT145 500-550V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina enchufable S6 3RT105/3RT145 500-550V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 550...550 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 550...550 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 550...550 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT1955-5AS31

Ref.Sonepar

792405

EAN

4011209505575

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

550...550 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

550...550 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

550...550 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Bobina extraíble para contactores 3RT105, 3RT145 AC (50...60 Hz) mando por DC, 500 ... 550 V, Accionamiento: estándar,circuito economizador borne de tornillo Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS