SIEMENS - BOBINA ENTRADA 30Kw

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - BOBINA ENTRADA 30Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bobina de reactancia

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3203-0CD25-3AA0

Ref.Sonepar

679766

EAN

4019169454759

Tipo de accesorio:

Bobina de reactancia

SINAMICS bobina de red para Power Module FSD 30kW Potencia de tipo basada en I_N montable bajo pie Bobina eléctrica SINAMICS, bobina eléctrica para el Power Module PM340 del servoconvertidor S110 y el Power Module PM240 del convertidor de frecuencia modular SINAMICS G120. Las bobinas de red filtran la corriente absorbida por el convertidor y, con ello, reducen el contenido de armónicos en la intensidad de red. La reducción de los armónicos de intensidad permite descargar térmicamente los componentes de potencia del rectificador, así como los condensadores del circuito intermedio, y disminuye la contaminación de la red. El uso de una bobina de red prolonga la vida útil del convertidor. Las bobinas de red están disponibles en un rango de tensión trifásica de 380 V a 480 V y en los tamaños FSA a FSD. Las bobinas de red son componentes para montaje bajo pie. Los cables que van al Power Module ya están conectados a la bobina de red. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS