SIEMENS - Bobina entrada 37-45Kw

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina entrada 37-45Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bobina de reactancia

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3203-0CJ28-6AA0

Ref.Sonepar

800855

EAN

4019169454766

Tipo de accesorio:

Bobina de reactancia

SINAMICS bobina de red para Power Module FSE 37 y 45 kW Potencia de tipo basada en I_N montable bajo pie solo para G120 montable bajo pie solo para V20 Bobina eléctrica SINAMICS, bobina de red para el Power Module PM240 del convertidor de frecuencia modular SINAMICS G120. Las bobinas de red filtran la corriente absorbida por el convertidor y, con ello, reducen el contenido de armónicos en la intensidad de red. La reducción de los armónicos de intensidad permite descargar térmicamente los componentes de potencia del rectificador, así como los condensadores del circuito intermedio, y disminuye la contaminación de la red. El uso de una bobina de red prolongala vida útil del convertidor. La bobina de red está disponible en un rango de tensión trifásica de 380 V a 480 V y para los tamaños FSA a FSF como componente para montaje bajo pie. Los cables que van al Power Module ya están conectados a la bobina de red. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS