SIEMENS - Bobina entrada MM420 1 CA 200-240V 3Kw

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina entrada MM420 1 CA 200-240V 3Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bobina de reactancia

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SE6400-3CC03-5CB3

Ref.Sonepar

800810

EAN

4019169453288

Tipo de accesorio:

Bobina de reactancia

MICROMASTER 4 bobina de conmutación 200V-1AC 240V 29,5A FSC montable bajo pie, 0,57 MH No montable bajo pie con V20 Bobina eléctrica SINAMICS, bobina de red para SINAMICS V20, así como el convertidor de frecuencia compacto SINAMICS G110 y MICROMASTER 4. Las bobinas de red se usan para alisar picos de tensión o filtrar transitorios de conmutación. Además, las bobinas de red reducen los efectos de los armónicos sobre el convertidor y la red. Si la impedancia de red es <1%, entonces se precisa una bobina de red para reducir los picos de intensidad. La bobina de red cubre el rango de tensión monofásica de 200 V a 240 V 1AC y el rango de tensión trifásica de 200 V a 600 V 3AC. Está disponible para montaje bajo pie con los tamaños FSA a FSD y para montaje independiente con el tamaño FSF. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS