SIEMENS - Bobina entrada MM420 3 CA 380-480V 0,37-0,55Kw

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina entrada MM420 3 CA 380-480V 0,37-0,55Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bobina de reactancia

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SE6400-3CC00-2AD3

Ref.Sonepar

800808

EAN

4019169453127

Tipo de accesorio:

Bobina de reactancia

MICROMASTER 4 bobina de conmutación 200V-3AC 480V 1,9A FSA montable bajo pie, 3 x 5,2 MH No montable bajo pie con V20 Bobina eléctrica SINAMICS, bobina eléctrica (componente para montaje bajo pie) para el convertidor compacto SINAMICS G120C y el servoconvertidor SINAMICS S110. La bobina de red aumenta la protección del convertidor frente a sobretensiones, armónicos y caídas de conmutación. Si la tensión de cortocircuito relativa uk del transformador de red es <1%, es necesaria una bobina de red para evitar que disminuya la vida útil de un convertidor. La bobina de red cubre el rango de tensión monofásica de 200 V a 240 V y el rango de tensión trifásica de 200 V a 600 V. Está disponible para montaje bajo pie con los tamaños FSA a FSD y para montaje independiente con el tamaño FSF. La bobina de red como componente para montaje bajo pie está disponible en el tamaño FSAA en un rango de tensión trifásica de entre 380 V y 480 V y en un rango de potencia de entre 0,55 kW y 1,5 kW. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS