SIEMENS - Bobina entrada MM440 3 CA 380-480V 45-55Kw - 6SE6400-3CC11-2FD0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina entrada MM440 3 CA 380-480V 45-55Kw

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bobina de reactancia

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SE6400-3CC11-2FD0

Ref.Sonepar

419168

EAN

4019169449243

Tipo de accesorio:

Bobina de reactancia

MICROMASTER 4 bobina de conmutación 380-600V 3 AC 151A FSF independiente, 0,15 MH Bobina eléctrica SINAMICS, bobina de red para el convertidor de frecuencia compacto SINAMICS G120 y MICROMASTER 4. Las bobinas de red se usan para alisar picos de tensión o filtrar transitorios de conmutación. Además, las bobinas de red reducen los efectos de los armónicos sobre el convertidor y la red. Si la impedancia de red es <1%, entonces se precisa una bobina de red para reducir los picos de intensidad. La bobina de red cubre el rango de tensión monofásica de 200 V a 240 V 1AC y el rango de tensión trifásica de 200 V a 600 V 3AC. Está disponible para montaje bajo pie con los tamaños FSA a FSD y para montaje independiente con el tamaño FSF. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS