SIEMENS - Bobina extraíble S12 23-26V UC accionamiento convencional - 3RT1975-5AB32

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina extraíble S12 23-26V UC accionamiento convencional

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 26...26 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 26...26 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 26...26 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT1975-5AB32

Ref.Sonepar

545326

EAN

4011209584297

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

26...26 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

26...26 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

26...26 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Bobina extraíble para contactores 3RT107, 3RT127, 3RT147, AC (50...60 Hz) mando por DC, 23 ... 26 V, Accionamiento: estándar,circuito economizador borne de resorte Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS