SIEMENS - Bobina para contactor 3RT S2 230V 50/60Hz tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina para contactor 3RT S2 230V 50/60Hz tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT1935-5AL21

Ref.Sonepar

720595

EAN

4011209362314

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Bobina de excitación para contactores SIRIUS, tamaño S2, borne de tornillo AC 230 V, 50/60 Hz.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS