SIEMENS - Bobina para contactores S3, 400V AC, 50Hz / 440V, 60Hz

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina para contactores S3, 400V AC, 50Hz / 440V, 60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 400...400 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 440...440 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2944-5AR61

Ref.Sonepar

329208

EAN

4047621046150

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

400...400 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

440...440 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

bobina, 400 V AC, 50 Hz/440 V, 60 Hz, para contactores 3RT2.4.-.A Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS