SIEMENS - Bobina para contactores S3, 84...155V AC/DC, con varistor - 3RT2944-5NF31

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina para contactores S3, 84...155V AC/DC, con varistor

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 155...155 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 155...155 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 155...155 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2944-5NF31

Ref.Sonepar

803832

EAN

4047621046228

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

155...155 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

155...155 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

155...155 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

bobina, 84-155 V AC/DC, 50/60 Hz, con varistor integrado, para contactores 3RT2.4.-.N Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS