SIEMENS - Bobina red tamaño FS-B 5,5-7,5kW

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina red tamaño FS-B 5,5-7,5kW

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Bobina de reactancia

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3203-0CE21-8AA0

Ref.Sonepar

162769

EAN

4042948660249

Tipo de accesorio:

Bobina de reactancia

SINAMICS bobina de red 380-480V 3 AC 47-63Hz I_LN = 22,3 A autónomo Bobina eléctrica SINAMICS, bobina eléctrica para el Power Module PM240-2 (variante estándar y Push Through) del convertidor de frecuencia modular SINAMICS G120 y el convertidor compacto SINAMICS G120C. Las bobinas de red filtran la corriente absorbida por el convertidor y, con ello, reducen el contenido de armónicos en la intensidad de red. La reducción de los armónicos de intensidad permite descargar térmicamente los componentes de potencia del rectificador, así como los condensadores del circuito intermedio, y disminuye la contaminación de la red. El uso de una bobina de red prolonga la vida útil del convertidor. Las bobinas de red están disponibles en los tamaños FSA a FSC y en un rango de tensión trifásica de entre 200 V y 480 V. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS