SIEMENS - Bobina repuesto contactor S2 CA 110V 50/60Hz - 3RT2934-5AG21

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina repuesto contactor S2 CA 110V 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2934-5AG21

Ref.Sonepar

167673

EAN

4047621002408

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...110 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

bobina, 110 V AC, 50/60 Hz, para contactores 3RT2.3.-.A Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS