SIEMENS - Bobina repuesto contactor S2 CA/CC 175-280V - 3RT2934-5NP31

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bobina repuesto contactor S2 CA/CC 175-280V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 280...280 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 280...280 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 280...280 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RT2934-5NP31

Ref.Sonepar

329194

EAN

4047621002606

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

280...280 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

280...280 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

280...280 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

bobina, 175-280 V AC/DC, 50/60 Hz, con varistor integrado, para contactores 3RT2.3.-.N Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS