SIEMENS - Bolsa Alpha para esquemas eléctricos din A4, lámina transparente - 8GK9910-0KK23

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bolsa Alpha para esquemas eléctricos din A4, lámina transparente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Bolsillo del diagrama de cableado

  • Material - Plástico

  • Color - Otros

  • Transparente - sí

  • Montaje autoadhesivo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8GK9910-0KK23

Ref.Sonepar

794928

EAN

4001869272948

Modelo:

Bolsillo del diagrama de cableado

Material:

Plástico

Color:

Otros

Transparente:

sí

Montaje autoadhesivo:

no

Altura:

310 mm

ALPHA, bolsa para esquemas eléctricos DIN A4, lámina transparente Los armarios de distribución ALPHA forman parte de un sistema completo con modelos de pared y de suelo capaces de alojar aparatos de hasta 1250 A.Los sistemas de distribución ALPHA han sido probados según IEC 61439. Gracias a su diseño modular y a una estructura de plataforma común, los kits de montaje específicos de aparato pueden integrarse en distintas variantes de cuadros de distribución. Esto facilita la planificación y el montaje. El equipamiento se realiza para cada caso y proyecto específico. El software de configuración SIMARIS configuration facilita desde el diseño hasta la documentación de los tableros de distribución de energía y los cuadros de distribución.Los sistemas de distribución ALPHA pueden suministrarse en un gran número de variantes y colores especiales. Las puertas pueden ser de vidrio o acero.ALPHA: la importancia de pensar con sistema.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS