SIEMENS - Bombín semicilíndrico Alpha con espiga de 3mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Bombín semicilíndrico Alpha con espiga de 3mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8GK9560-0KK10

Ref.Sonepar

330839

EAN

4001869324500

Tipo de accesorio:

Otros

Material:

Acero

ALPHA 400 bombín semicilíndrico para cuadro eléctrico de pared con 3 mm de espiga como cerradura de doble aleta Los armarios de distribución ALPHA forman parte de un sistema completo con modelos de pared y de suelo capaces de alojar aparatos de hasta 1250 A.Los sistemas de distribución ALPHA han sido probados según IEC 61439. Gracias a su diseño modular y a una estructura de plataforma común, los kits de montaje específicos de aparato pueden integrarse en distintas variantes de cuadros de distribución. Esto facilita la planificación y el montaje. El equipamiento se realiza para cada caso y proyecto específico. El software de configuración SIMARIS configuration facilita desde el diseño hasta la documentación de los tableros de distribución de energía y los cuadros de distribución.Los sistemas de distribución ALPHA pueden suministrarse en un gran número de variantes y colores especiales. Las puertas pueden ser de vidrio o acero.ALPHA: la importancia de pensar con sistema.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS