Fin de vida

SIEMENS - BORNA 135A BEIGE T-35

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - BORNA 135A BEIGE T-35

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 6...35 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 6...35 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 4...35 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 10...35 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 125 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WA1205

Ref.Sonepar

14953

EAN

4011209161023

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

6...35 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

6...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

4...35 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

10...35 mm²

Entrada de intensidad nominal:

125 A

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-25...55 °C

Anchura:

16 mm

Profundidad:

53 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Beige

Fases conectadas internamente:

no

Borne de paso termoplástico. Borne de tornillo en ambos lados. Borne sencillo 16 mm, tamaño 35.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS