SIEMENS - Borna 2 pisos 34A beige - 8WA1011-2DG11
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 4...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 4...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 4...4 mm²
Entrada de intensidad nominal - 32 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WA1011-2DG11
Ref.Sonepar
14951
EAN
4011209160569
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
4...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
4...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
4...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Tasa de voltaje:
690 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de potenciales:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
55...55 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V2
Anchura:
6.5 mm
Profundidad:
64 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color básico:
Beige
Función PE:
no
Con deslizador de desconexión N:
no
Función N posible:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


