Fin de vida

SIEMENS - Borna 207A beige T-70

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Borna 207A beige T-70

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 16...95 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 16...70 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 10...95 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 16...95 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 192 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WA1206

Ref.Sonepar

14954

EAN

4011209161030

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

16...95 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

16...70 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

10...95 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

16...95 mm²

Entrada de intensidad nominal:

192 A

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-25...55 °C

Anchura:

25 mm

Profundidad:

73.5 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Beige

Fases conectadas internamente:

no

Borne de paso termoplástico. Borne de tornillo en ambos lados. Borne sencillo 25 mm, tamaño 70.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS