SIEMENS - Borna 26A verde/amarillo T-2,5 - 8WA1011-1PF11

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Borna 26A verde/amarillo T-2,5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 2.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 2.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 2.5...2.5 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 2.5...2.5 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

8WA1011-1PF11

Ref.Sonepar

14944

EAN

4011209160453

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

2.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

2.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

2.5...2.5 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

2.5...2.5 mm²

Entrada de intensidad nominal:

24 A

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión roscada

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión roscada

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

-25...55 °C

Anchura:

6 mm

Profundidad:

51 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

no

Placa de cierre necesaria:

no

Color:

Verde/amarillo

Fases conectadas internamente:

no

Borne de paso termoplástico. Borne de tornillo en ambos lados. Borne sencillo, verde amarillo, 6mm, 2,5.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS